タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの コーヒー用品・コーヒーマシン
タマハシの コーヒー用品
プリマ・ポポ ハンディブレンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61177167
品番
PP-114
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
キッチンに1台あれば大活躍。3役こなすブレンダーです。つぶす・ねる・まぜるこれ1台でできます。毎日の料理の下ごしらえをラクにします。手を汚さないでできます。
仕様
●サイズ:約Φ65×345mm●重量:610g●材質:本体/ABS樹脂、刃/ステンレス●コードの長さ:約1.2m●電源:100V●定格消費電力:150W●連続使用時間:1分以内
アズワン品番
65-6910-13