※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG2011T IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177168 IBG2011T IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177168 IBG2011T IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177168

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アジャスタ・パルス機能なし 注文コード61177168 品番IBG2011T
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はノズル長・仕様など517種類から選べます 他の種類を見る

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

用途コンパクトタイプ 仕様アジャスタ・パルス機能なし オプション温度上昇低減仕様 型式Sカプラ:KK4P-03MS 質量(g)300(ねじ込み式の場合) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 供給方式Sカプラ 使用流体空気 ノズルノズルなし 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.37MB) 取扱説明書:(1.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする