プリマポポ チョッパー付ハンディブレンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61177185 品番PP-113R
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お料理の下ごしらえに大活躍します。健康食つくりに適しています。ちょっとだけ必要な離乳食作りにもピッタリです。

仕様●サイズ●▼本体:約Φ65×360mm●チョッパー容器:約Φ120×160mm●ブレンドカップ:約Φ95×158mm●泡立て:約Φ53×213mm●重量●▼本体:630g●チョッパー容器:240g●ブレンドカップ:100g●泡立て:90g●容量:ブレンドカップ/500mL●材質●▼本体・泡立て:ABS樹脂●▼ブレンドカップ:AS樹脂●▼チョッパー容器:ABS樹脂・AS樹脂●▼刃:ステンレス●コードの長さ:約1.2m●電源:100V 50/60Hz●定格消費電力:150W●連続使用時間:1分以内●回転数:ノーマル/14,000r/min、ターボ/25,000r/min●付属品:取扱説明書(保証書付) アズワン品番65-6910-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする