曜日別特売
SK-12E キッチンワゴン 金沢車輌 61178225

キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61178225品番SK-12E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

配膳・下膳に便利なステンレス製カート
清潔なステンレス鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
積載力抜群の4段式
棚間有効275mm
押しやすい両側持ち手付
安心・安全の純国産品です

段数4高さ(mm)1160奥行(mm)455間口(mm)800キャスター径(Φmm)100キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個材質(車輪)ゴム材質ステンレス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする