ドア付ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1160 仕様中板2枚付 注文コード61178234 品番SK-12R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は高さ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

配膳・下膳に便利なステンレス製カート
清潔なステンレス鏡面仕上げ
扉付で飛沫防止等衛生面に配慮しました
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全の純国産品です

高さ(mm)1160 棚間隔(mm)275 仕様中板2枚付 材質ステンレス 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)455 間口(mm)800 キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個 キャスター径(Φmm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする