収納式作業テーブルワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61178383 品番TW-1260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンアクションで折畳が可能なキャスター付作業台
伝票や部品等の仕分け等一時的にスペースが必要な場合に役立ちます
天板は優しい木目調
折り畳み機構で省スペース化に貢献します
大手宅配業者でも採用されているロングセラー品です
安心・安全の純国産品

幅(mm)1200 奥行(mm)600 材質天板/合板、フレーム/スチール 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム キャスターゴムキャスター自在×4個(内2輪ストッパー付) ストッパーあり キャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする