金沢車輌
金沢車輌の ワゴン
金沢車輌の リネンカート
樹脂中型ハウスキーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61178408
品番
EKF-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
景観や雰囲気にも配慮した優しいデザイン
軽量な樹脂とスチールの混合製品
始動性能に優れた125mmキャスターを採用
床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
材質
本体:樹脂(PP)、フレーム:スチール
幅(mm)
1040
高さ(mm)
1280
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
560
キャスター
ゴムキャスター自在×4個
キャスター径(Φmm)
125
自重(kg)
30
アズワン品番
64-5195-79
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません