オール樹脂小型ハウスキーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品各トレイ×2 注文コード61178435 品番SKF-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量なオール樹脂カート
錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用のオール樹脂カート
衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品
ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型付(落下防止機能付)
バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し壁にも跡が残りません

付属品各トレイ×2 高さ(mm)1035 材質本体:樹脂(PP) 幅(mm)1100 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)640 キャスター静音ゴムキャスター自在×5個 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする