SKF-3 オール樹脂小型ハウスキーパー 金沢車輌 61178469

SKF-3 オール樹脂小型ハウスキーパー 金沢車輌 61178469
SKF-3 オール樹脂小型ハウスキーパー 金沢車輌 61178469

オール樹脂小型ハウスキーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台付属品各トレイ×3注文コード61178469品番SKF-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

超軽量なオール樹脂カート
錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用のオール樹脂カート
衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品
ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型付(落下防止機能付)
バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し壁にも跡が残りません

付属品各トレイ×3高さ(mm)1425材質本体:樹脂(PP)幅(mm)1100材質(車輪)ゴム奥行(mm)640キャスター静音ゴムキャスター自在×5個キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする