インルーム型メイドワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61178496 品番IR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンパクトかつ軽量なメイドワゴン
便利なナイロン製カバー付(収納ポケット多数あり)
押しやすさに拘ったハンドル形状(滑り止めラバー付)
静音キャスター採用でより静かに走行することが可能です
便利なキャスターストッパー付

材質本体:スチール(粉体塗装)、カバー:ナイロン 幅(mm)1100 高さ(mm)1090 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)530 キャスター静音ゴムキャスター自在×4個(ハンドル側2輪ストッパー付) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする