Xシリーズ フレームのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61178523 品番X-100F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ワンアクションで折りたたみと自立!省スペース収納が可能です
ハンドルは持ちやすいグリップ付
より静かな走行が可能な静音キャスター採用
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純国産品です

材質スチールメッキ仕上 幅(mm)800 高さ(mm)880 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 キャスター静音ゴムキャスター自在×4個 キャスター径(Φmm)100 自重(kg)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする