X-100H Xシリーズ カーペット付 金沢車輌 61178539

X-100H Xシリーズ カーペット付 金沢車輌 61178539
X-100H Xシリーズ カーペット付 金沢車輌 61178539

Xシリーズ カーペット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61178539品番X-100H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ワンアクションで折りたたみと自立!省スペース収納が可能です
宿泊施設やレストランに最適なカーペット付
ハンドルは持ちやすいグリップ付
より静かな走行が可能な静音キャスター採用
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純国産品です

材質スチールメッキ仕上幅(mm)800高さ(mm)880材質(車輪)ゴム奥行(mm)500キャスター静音ゴムキャスター自在×4個キャスター径(Φmm)100自重(kg)9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする