VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61178856
品番
MKP385e58263JPM2T0
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385E
アズワン品番
65-7025-99