VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61178890
品番
MKP1848H61280JP2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H
アズワン品番
65-7107-48