Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリプロピレン製スクリューキャップ 1個×1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61178978
品番
14-959-36B
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スクリューキャップ
ライナーレス
スクリューキャップ。ライナーレス。
仕様
●ネジ口規格:15-415●材質:ポリプロピレン●色:白●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能
アズワン品番
65-4339-42