ホルダークリップ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61178996 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。
Φ32の丸パイプや、レール(DINENISO19054(25×10mm))への取付が可能になります。
ケースに取り付けるにはΦ2.4mmの穴加工を2箇所施す必要があります。
プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。Φ32の丸パイプや、レール(DIN EN ISO 19054(25×10mm))への取付が可能になります。ケースに取り付けるにはΦ2.4 mmの穴加工を2箇所施す必要があります。

仕様●質量:0.05kg●色/外装処理:ダークグレイ アズワン品番65-6480-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする