コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの リハビリ・生活補助
コーポレーションパールスターの 自助具
まごの足
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61179179
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
布製で使いやすく簡単な靴下を履く為の補助具
布製で使いやすく簡単な靴下を履く為の補助具。
仕様
●規格:フリー●全長:900mm●全巾:270mm●厚み:5mm●材質:綿・レーヨン・ナイロン●左右なし
アズワン品番
65-6901-81