曜日別特売
- まゆのシャンプー 丹後織物工業組合 61179240

まゆのシャンプー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード61179240品番-
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

傷みや乾燥の気になる髪に絹の輝きを。
【天然たんぱく質が髪をコート】セリシンは人の髪のたんぱく質(ケラチン)と近い組成から成り、髪とよくなじみます。
高分子である事から膜を作る性質を持ち、髪1本1本を被いコートします。
これにより、保湿機能や強い日差しから髪を包んで外的要因から髪を守りつややかに保ちます。
また、ウロコ状になっている髪表面のはがれや傷みからも守ります。
【傷みや乾燥の気になる髪に・・・】。
髪に近い天然のたんぱく質成分、絹セリシン(保湿成分)配合。
髪のうるおいをキープ。
髪の表面をコーティングし傷みから守る。
乾燥や摩擦、強い日差しから髪を守る。
はんなりと心地よいさわやかなフルーティーフレッシュの香り。
【髪にシルクの輝きを】髪にシルクの輝きを取り戻す為にも、髪をよりしなやかにする為にも「まゆのシャンプー」「まゆのコンディショナー」とあわせてお使いいただくことをおすすめいたします。
絹セリシンは人の肌が持っている、天然のうるおい成分にとても近く、お肌に優しく、よくなじみ、保護膜を作り、肌のうるおいを守ります。
髪を十分に湿らせた後、適量を手に取り髪全体になじませて洗い、十分に洗い流してください。
頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときはご使用をおやめください。
目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で洗い流してください。
乳幼児の手の届くところには置かないでください。
傷みや乾燥の気になる髪に絹の輝きを。【天然たんぱく質が髪をコート】セリシンは人の髪のたんぱく質(ケラチン)と近い組成から成り、髪とよくなじみます。高分子である事から膜を作る性質を持ち、髪1本1本を被いコートします。これにより、保湿機能や強い日差しから髪を包んで外的要因から髪を守りつややかに保ちます。また、ウロコ状になっている髪表面のはがれや傷みからも守ります。【傷みや乾燥の気になる髪に・・・】。髪に近い天然のたんぱく質成分、絹セリシン(保湿成分)配合。髪のうるおいをキープ。髪の表面をコーティングし傷みから守る。乾燥や摩擦、強い日差しから髪を守る。はんなりと心地よいさわやかなフルーティーフレッシュの香り。【髪にシルクの輝きを】髪にシルクの輝きを取り戻す為にも、髪をよりしなやかにする為にも「まゆのシャンプー」「まゆのコンディショナー」とあわせてお使いいただくことをおすすめいたします。絹セリシンは人の肌が持っている、天然のうるおい成分にとても近く、お肌に優しく、よくなじみ、保護膜を作り、肌のうるおいを守ります。髪を十分に湿らせた後、適量を手に取り髪全体になじませて洗い、十分に洗い流してください。頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときはご使用をおやめください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で洗い流してください。乳幼児の手の届くところには置かないでください。

仕様●内容量:500mL●配合成分:水、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、BG、ラウレス硫酸Na、ジステアリン酸グリコール、ココ イルグルタミン酸TEA、セリシン、ワレモコウエキス、カンゾウ根エキス、アロエベラ葉エキス、クエン酸、乳酸Na、PCA-Na、エタノール、ポリクオ タニウム-10、ポリクオタニウム-47、EDTA-2Na、サリチル酸、メチルパラベン、香料、塩化Naアズワン品番65-3908-68繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする