曜日別特売
- まゆの石けん ボディ石けん 丹後織物工業組合 61179249

- まゆの石けん ボディ石けん 丹後織物工業組合 61179249
- まゆの石けん ボディ石けん 丹後織物工業組合 61179249

まゆの石けん ボディ石けん

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61179249品番-
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

お肌に近い成分で優しく洗うまゆの石けん。
【乾燥肌の方に・・・】肌に近い天然たんぱく成分絹セリシン(天然保湿成分)配合のお肌に優しい石けんです。
お肌のうるおいをキープ、しっとりと洗い上げます。
【豊かな泡立ち】赤ちゃんから乾燥・肌荒れの気になる方にも豊かな泡立ちでお肌を包んで頂けます。
しっとり健やかなうるおいをお試しください。
絹セリシンは人の肌が持っている、天然のうるおい成分にとても近く、お肌に優しく、よくなじみ、保護膜を作り、肌のうるおいを守ります。
水、またはぬるま湯でよく泡立ててお使いください。
お肌に異常があるとき、またはお肌にあわないときはご使用をおやめください。
お肌に近い成分で優しく洗うまゆの石けん。【乾燥肌の方に・・・】肌に近い天然たんぱく成分絹セリシン(天然保湿成分)配合のお肌に優しい石けんです。お肌のうるおいをキープ、しっとりと洗い上げます。【豊かな泡立ち】赤ちゃんから乾燥・肌荒れの気になる方にも豊かな泡立ちでお肌を包んで頂けます。しっとり健やかなうるおいをお試しください。絹セリシンは人の肌が持っている、天然のうるおい成分にとても近く、お肌に優しく、よくなじみ、保護膜を作り、肌のうるおいを守ります。水、またはぬるま湯でよく泡立ててお使いください。お肌に異常があるとき、またはお肌にあわないときはご使用をおやめください。

仕様●<機械練石鹸>標準重量:100g●配合成分:カリ含有石ケン素地、グリセリン、パーム核脂肪酸、セリシン、カワラヨモギ花エキス、ユズ果実エキス、ショウブ根茎エキス、トウキ根エキス、パーム脂肪酸、グルコン酸Na、水、エタノール、EDTA-4Na、エチドロン酸アズワン品番65-3908-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする