※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN35ZR FZH8 CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り オカムラ(岡村製作所) 61179817 CN35ZR FZH8 CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り オカムラ(岡村製作所) 61179817 CN35ZR FZH8 CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り オカムラ(岡村製作所) 61179817 CN35ZR FZH8 CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り オカムラ(岡村製作所) 61179817

CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード61179817 品番CN35ZR FZH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アンクルチルトリクライニングを装備させた快適チェア。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座の上下調節ガススプリング機構を採用しているため、座裏左側のレバー操作により簡単に調節できます(ストローク92mm)。背座ともモールドクッション。本体・脚は樹脂製

色(張地)オレンジ 全高(mm)892 座面高さ(mm)422〜514 材質(アジャストアーム)樹脂成型品+スチール/(デザインアーム)樹脂成型品/(脚)樹脂成型品 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×580×892 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)637 材質(脚)樹脂 色(本体)ブラック 背タイプハイバック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする