Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 手袋・マスク・感染予防
Thermo Fisher Scientificの エプロン・ガウン 医療・検査用
ラボ用保護ガウン 1枚×100枚入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
61180229
品番
19-166-116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
軽量で快適な着心地
中程度のバリア保護
抜群の通気性
軽量で快適な着心地。中程度のバリア保護。抜群の通気性。
仕様
●材質:ポリプロピレン●サイズ:114.3×68.6cm●色:黄色●滅菌:未滅菌
アズワン品番
65-4340-94