WurthElektronikWE-TIラジアルリード型巻線型インダクタは、3300μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード型巻線型インダクタは、3300 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計。