WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61180430
品番
7447720470
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番
65-6978-48