WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 4700 μH 210mA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61180439
品番
7447720472
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番
65-6980-93