伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋ネイビー ワイン用 100枚×10袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×100枚)
注文コード
61180956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。厚みもしっかりで丈夫なタイプ。
仕様
●カラー:ネイビー●サイズ:100×95×470mm 厚さ:0.03mm●吊り紐:無し●材質:ポリエチレン(HDPE)●対応サイズ:720miワイン1本
アズワン品番
65-3966-79