圧力センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61181726 品番86-015G-C
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●TE Connectivity 86 補償は、316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、小型媒体互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。86 補償は、O リングの取り付けや、腐食性媒体への対応が必要な OEM 用途向けに設計されています。検出パッケージはシリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。パッケージにはセラミック基板が取り付けられています。このパッケージには、温度補償及びオフセット補正用にレーザートリミング抵抗器が含まれています。0 → 100 mV 出力 圧力非直線性: ±0.2 % スパン相互互換性: 1.0% (ゲイン設定抵抗器による) アズワン品番65-7297-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする