ハネウェル
ハネウェルの スイッチ/センサ/コントローラ
ハネウェルの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
ハネウェルの センサ・アンプ一体型
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61181760
品番
MPRLS0030PG0000SA
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V
アズワン品番
65-7319-20