AMPHENOL
AMPHENOLの スイッチ/センサ/コントローラ
AMPHENOLの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
AMPHENOLの センサ・アンプ一体型
圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:50psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
注文コード
61181866
品番
NPI-19A-050A2
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:50psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
アズワン品番
65-7357-46