AMPHENOL
AMPHENOLの スイッチ/センサ/コントローラ
AMPHENOLの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
AMPHENOLの センサ・アンプ一体型
圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
注文コード
61181875
品番
NPI-19M-030A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
アズワン品番
65-7354-56