WIKA
WIKAの スイッチ/センサ/コントローラ
WIKAの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
WIKAの センサ・アンプ一体型
圧力センサ 絶対 ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対 , ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:±1 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP68
注文コード
61181954
品番
14210643
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対 , ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:±1 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP68
アズワン品番
65-7309-06