液体酸素用フットカバー 生活防水タイプ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61182164 品番TS-GROF
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーの液体酸素(LOX)向きで、靴やズボンを覆うように装着します。
足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。
ふくらはぎ部にサイズ調節用の面ファスナー付きです。
静電気を緩やかに放電する難燃性の静電気拡散性素材を使用し、液体酸素を扱う作業中の火災・爆発の危険性を抑えます。
表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。
下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
NASA、航空宇宙産業、軍事施設、液体酸素の製造・運搬、病院やバイオメディカル分野等で実績があります。
下記規格に準拠しています。
静電荷生成抵抗テスト:NASAMMA-1985-79低温液体浸透テスト:ASTMF903限界酸素指数テスト(LOI):ASTMD2863耐炎性テスト:ASTMD6413(静電靴を併用してください)。
1足入りです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーの液体酸素(LOX)向きで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。ふくらはぎ部にサイズ調節用の面ファスナー付きです。静電気を緩やかに放電する難燃性の静電気拡散性素材を使用し、液体酸素を扱う作業中の火災・爆発の危険性を抑えます。表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によって多少縮むことがあります)。NASA、航空宇宙産業、軍事施設、液体酸素の製造・運搬、病院やバイオメディカル分野等で実績があります。下記規格に準拠しています。静電荷生成抵抗テスト:NASA MMA-1985-79低温液体浸透テスト:ASTM F903限界酸素指数テスト(LOI):ASTM D2863耐炎性テスト:ASTM D6413(静電靴を併用してください)。1足入りです。

仕様●適用ふくらはぎ外周×高さ(cm):33〜48×40 アズワン品番65-6892-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする