液体飛散防止シールド PC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61182180 品番6356-0001
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm
200〜360nmのUVに非透過性あり
磁石でしっかり固定される可動式のアーム
OSHA29CFR1910.1030標準に準拠
シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm。200〜360nmのUVに非透過性あり。磁石でしっかり固定される可動式のアーム。OSHA 29CFR1910.1030標準に準拠。

仕様●材質●▼シールド版:PC●▼アーム:アセタル 磁石●サイズL×W(cm):27.9×21.6●入数:1個×1包 アズワン品番65-5643-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする