※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)4
ろ過度(μm)5
オプションホルダ付き
注文コード61182348
品番ZFD53-H-X03
参考基準価格(税別)¥7,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・ろ過度・オプションなど12種類から選べます
他の種類を見る
・使用圧力範囲:-100kPa〜0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース 設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物噛み込み防止
・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8