※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZFD54-H-X03 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC 61182357 ZFD54-H-X03 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC 61182357 ZFD54-H-X03 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC 61182357

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 ろ過度(μm)5 オプションホルダ付き 注文コード61182357 品番ZFD54-H-X03
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合チューブ外径・ろ過度・オプションなど12種類から選べます 他の種類を見る

・使用圧力範囲:-100kPa〜0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース 設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物噛み込み防止
・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8

用途一般空気圧配管用 オプションホルダ付き 質量(kg)33 青色 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲−100kPa〜0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする