屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61182374 品番WPR-16U7070N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。
防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。
防塵防水性能は、IP54に適合しています。
直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。
環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。
搭載可能質量は、600kgを達成しています
製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)〜最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JIS Z 2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています。製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)〜最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。

仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止:600 アズワン品番65-6442-62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする