DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61182407
品番
SJ-NH05-05DD
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
3.3(全点灯時)
光色
オレンジ/オレンジ
長さ(m)
5
質量(kg)
0.58
駆動方式
AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件
-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)
48
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
交互点滅・全点灯
接続長(m)
最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
仕様
SJV:3.7
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
参考になった