温浴シャワーイスHP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61182417 品番536-315
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。
身体が芯まで温まる
工事不要で誰でも簡単に設置できる
大柄な人にゆったりサイズ
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。身体が芯まで温まる。工事不要で誰でも簡単に設置できる。大柄な人にゆったりサイズ。

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54.5〜59×奥行57〜58.5×高さ102〜132cm、座面までの高さ/35〜50cm●重量:約7kg●材質:温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:1●色調:ベージュ●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 アズワン品番65-5677-57
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする