コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの サポーター・テーピング
コーポレーションパールスターの サポーター
コーポレーションパールスターの 手首・足首用 サポーター
外反母趾対策くつ下 グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
61182600
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
履くことで足の親指が開く構造になっている
履くことで足の親指が開く構造になっている。
仕様
●サイズ:22〜28cm 1cm刻み●全長:220〜280mm●全巾:100mm●厚さ:20mm●左右セット●カラー:グレー
アズワン品番
65-6901-85