※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用継手 JSXFN Series

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1”(25A) 注文コード61182601 品番JSXFN-D10-B
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は口径など6種類から選べます 他の種類を見る
用途隔壁用継手 配管形式ダブル 最高使用圧力(MPa)0.9 最大板厚(mm)8 耐圧(MPa)1.5 取付穴径(Φmm)54〜62 口径1”(25A) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(21.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする