LEDストリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61182739 品番 SJ-E05-10UU
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

イルミネーションのスタンダードアイテム。
様々な現場に対応する豊富なバリエーション。

定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)6.8(全点灯時) 光色チェリーピンク/チェリーピンク 長さ(m)10 質量(g)500 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)96 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 仕様SJV:5.0
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする