巻線 抵抗器 6.5W 47Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61182776 品番CW00547R00JE12
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

CWシリーズ、5W、アキシャル
VishayのCWシリーズ、5W巻線型アキシャル抵抗器です。すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。
特長と利点
許容差5%アキシャル終端各種抵抗値のものを用意。
CWシリーズ、5 W、アキシャル。VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。特長と利点。許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。

仕様●抵抗:47Ω●定格電力:6.5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:CW005●動作温度 Max:+350℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7167-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする