VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
巻線 抵抗器 8W 470mΩ ±5% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61182785
品番
RWM0634R470JS09E1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
RWM6x34シリーズ8W、軸
エナメル塗装巻線型電力抵抗器アキシャルリード線耐火性
RWM 6x34シリーズ8 W、軸。エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性。
仕様
●抵抗:470mΩ●定格電力:8W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:RWM 6x34●パッケージ/ケース:0634●温度係数:±75ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7162-90