DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61182863
品番
SJ-NH10-WL
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
12.2(全点灯時)
光色
白/電球色
長さ(m)
2
幅(m)
1
質量(kg)
1
使用環境条件
-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)
126
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
交互点滅・全点灯
接続
最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
仕様
SJV:15.4
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
参考になった