Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61182986
品番
ETQP3M150KVN
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7175-09