DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61182994
品番
SJ-NH40-2507WW
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
つららイメージのイルミネーション。
仕様
SJV:4.1
質量(kg)
0.78
長さ(m)
2.5
定格消費電力(W)
3.7(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
接続
最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件
-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44
幅(m)
0.7
光色
白/白
LED使用数(個)
60
点灯方法
ランダム点滅
取付間隔(cm)
約10
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)
参考になった