KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
61183029
品番
MPX1D1264L150
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-6968-64