Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61183230
品番
ETQP3M330KVN
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-6929-13