SJ-F23-JT LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 61183274

SJ-F23-JT LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 61183274 SJ-F23-JT LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 61183274

LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)36.0(全点灯時) 注文コード61183274 品番SJ-F23-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。

定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)36.0(全点灯時) ケーブル長(m)入出力:各約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×25×116 質量(kg)4.4 使用環境条件-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44 点灯方法交互点滅・全点灯 仕様SJV:25.6 トナカイ(大)B
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする