DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
19.6(全点灯時)
注文コード
61183283
品番
SJ-F33-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
19.6(全点灯時)
ケーブル長(m)
入出力:各約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×25×80
質量(kg)
2.5
使用環境条件
-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44
点灯方法
交互点滅・全点灯
仕様
SJV:11.8
色
シロクマ
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。