LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61183299 品番SJ-C103LL-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

数珠つなぎに中継連結できる。
吊り下げに適した平面タイプ。

仕様SJV:10.9 質量(kg)1.3 タイプ雪の結晶 定格消費電力(W)16.5(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44 光色電球色/電球色 点灯方法交互点滅・全点灯 寸法(幅W×高さH)(cm)50×50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61183299 SJ-C103LL-JT 27085180 SJ-C104WW-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする